PANDUIT - PANABM112-A-C SUPPORTO PER FASCETTE A 4 VIE CON ADESIV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Lunghezza - 28.6 mm 
- Larghezza - 28.6 mm 
- Tipo di fissaggio - Autoadesivo 
- Altezza - 4.1 mm 
- Colore - Bianco 
Confezione
- 100 PZ 
EAN
0074983281114
Codice prodotto
PANABM112-A-C
Cod. produttore
ABM112-A-C
Produttore
PAN
Lunghezza:
28.6 mm
Larghezza:
28.6 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo
Altezza:
4.1 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
base a 4 vie con adesivo posteriore per fascette di cablaggio



