PANDUIT - PANABM100-S6-C69 SUPPORTI PER FASCETTE A 4 VIE SENZA ADES


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Lunghezza - 25.4 mm 
- Larghezza - 25.4 mm 
- Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare 
- Altezza - 5.1 mm 
- Diametro max fascio cavi - 4.8 mm 
Confezione
- 100 PZ 
EAN
0074983281091
Codice prodotto
PANABM100-S6-C69
Cod. produttore
ABM100-S6-C69
Produttore
PAN
Lunghezza:
25.4 mm
Larghezza:
25.4 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Altezza:
5.1 mm
Diametro max fascio cavi:
4.8 mm
Colore:
Altri
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide autoestinguente
Cable Tie Mount, #6 Screw (M3), 1"x1" (25.4mm x 25.4mm), FR-CRM


