Panasonic - NBZ8402525 Bluray Player 3D FHD UHD upsca. LAN DLNA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Blu-ray-Recorder - no
Con disco rigido - no
Capacità di memoria del disco rigido - 0 GB
Doppio strato - no
Riproduzione di MP3 - sì
Confezione
1 PZ
EAN
5025232837793
Codice prodotto
NBZ8402525
Cod. produttore
8402525
Produttore
NBZ
Blu-ray-Recorder:
no
Con disco rigido:
no
Capacità di memoria del disco rigido:
0 GB
Doppio strato:
no
Riproduzione di MP3:
sì
Riproduzione JPEG:
sì
Riproduzione WMA:
sì
Riproduzione multimediale USB:
sì
Colore:
Nero
Sintonizzatore DVB-T:
no
Sintonizzatore DVB-T2 (Codec H.264):
no
DVB-T2-HD-Tuner (Codec H.265):
no
Sintonizzatore DVB-C2:
no
Sintonizzatore DVB-S:
no
Sintonizzatore DVB-S2:
no
Sintonizzatore DVB-C:
no
Numero di connessioni HDMI:
1
DLNA:
sì
Ethernet:
sì
HDMI-CEC:
sì
HDR (High Dynamic Range):
Dolby Vision
Video-on-demand:
sì
Webbrowser:
sì
Larghezza:
312 mm
Altezza:
43 mm
Profondità:
180 mm