PALAZZOLI - PAL769447 X-CEE FR SPINA 3P+N+T 125A 500V 7H
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 125 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero
Numero di poli - 5
Riferimento orario - 7 h
Direzione di inserimento - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
8014950136285
Codice prodotto
PAL769447
Cod. produttore
769447
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
500 V (50-60 Hz) nero
Numero di poli:
5
Riferimento orario:
7 h
Direzione di inserimento:
Lineare
X-CEE FRUTTO SPINA ALTE PRESTAZIONI 3P+N+T 125A 500V 7H IP66/67/68/69