pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL769445 X-CEE FR SPINA 3P+N+T 125A 690V 5H

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL769445 X-CEE FR SPINA 3P+N+T 125A 690V 5H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 125 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 600-690 V (50-60 Hz) nero

  • Numero di poli - 5

  • Riferimento orario - 5 h

  • Direzione di inserimento - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950136261

Codice prodotto

PAL769445

Cod. produttore

769445

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

125 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

600-690 V (50-60 Hz) nero

Numero di poli:

5

Riferimento orario:

5 h

Direzione di inserimento:

Lineare

X-CEE FRUTTO SPINA ALTE PRESTAZIONI 3P+N+T 125A 690V 5H IP66/67/68/69