PALAZZOLI - PAL769345 X-CEE FR SPINA 3P+N+T 63A 690V 5H
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 600-690 V (50-60 Hz) nero
Numero di poli - 5
Riferimento orario - 5 h
Direzione di inserimento - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
8014950135981
Codice prodotto
PAL769345
Cod. produttore
769345
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
600-690 V (50-60 Hz) nero
Numero di poli:
5
Riferimento orario:
5 h
Direzione di inserimento:
Lineare
X-CEE FRUTTO SPINA ALTE PRESTAZIONI 3P+N+T 63A 690V 5H IP66/67/68/69