pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL769338 X-CEE FR SPINA 3P+T 63A >50V 12H

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL769338 X-CEE FR SPINA 3P+T 63A >50V 12H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - > 50 V grigio

  • Numero di poli - 4

  • Riferimento orario - 12 h

  • Direzione di inserimento - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950135912

Codice prodotto

PAL769338

Cod. produttore

769338

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

> 50 V grigio

Numero di poli:

4

Riferimento orario:

12 h

Direzione di inserimento:

Lineare

X-CEE FRUTTO SPINA ALTE PRESTAZIONI 3P+T 63A >50V 12H IP66/67/68/69