PALAZZOLI - PAL769232 X-CEE FR SPINA 3P+T 32A >50V 2H
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - > 50 V grigio
Numero di poli - 4
Riferimento orario - 2 h
Direzione di inserimento - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
8014950127177
Codice prodotto
PAL769232
Cod. produttore
769232
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
> 50 V grigio
Numero di poli:
4
Riferimento orario:
2 h
Direzione di inserimento:
Lineare
X-CEE FRUTTO SPINA ALTE PRESTAZIONI 3P+T 32A >50V 2H IP66/67/68/69