PALAZZOLI - PAL769228 X-CEE FR SPINA 2P+T 32A >50V 12H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - > 50 V grigio
Numero di poli - 3
Riferimento orario - 12 h
Direzione di inserimento - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
8014950127139
Codice prodotto
PAL769228
Cod. produttore
769228
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
> 50 V grigio
Numero di poli:
3
Riferimento orario:
12 h
Direzione di inserimento:
Lineare
X-CEE FRUTTO SPINA ALTE PRESTAZIONI 2P+T 32A >50V 12H IP66/67/68/69