PALAZZOLI - PAL769146 X-CEE FR SPINA 3P+N+T 16A 400V 6H
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli - 5
Riferimento orario - 6 h
Direzione di inserimento - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
8014950127023
Codice prodotto
PAL769146
Cod. produttore
769146
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli:
5
Riferimento orario:
6 h
Direzione di inserimento:
Lineare
X-CEE FRUTTO SPINA ALTE PRESTAZIONI 3P+N+T 16A 400V 6H IP66/67/68/69