PALAZZOLI - PAL762446 X-CEE SP FIX DIR 3P+N+T 125A 400V 6H
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 125 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli - 5
Riferimento orario - 6 h
Direzione di inserimento - Angolato
Confezione
1 PZ
EAN
8014950135653
Codice prodotto
PAL762446
Cod. produttore
762446
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli:
5
Riferimento orario:
6 h
Direzione di inserimento:
Angolato
X-CEE SPINA PANNELLO DIRITTA ALTE PRESTAZIONI 3P+N+T 125A 400V 6H IP66/67/68/69