PALAZZOLI - PAL749550 SPINA QUADRO DIR.125A 3P+T 500V 7HEEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 125 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero
Numero di poli - 4
Riferimento orario - 6 h
Colore identificativo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8014950700028
Codice prodotto
PAL749550
Cod. produttore
749550
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
500 V (50-60 Hz) nero
Numero di poli:
4
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Tipo di costruzione:
Spina apparecchi da incasso
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica