PALAZZOLI - PAL511420 ALUCASE CASS ALU 252X315X140 CIECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 315 mm
Larghezza - 252 mm
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Alluminio
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950500451
Codice prodotto
PAL511420
Cod. produttore
511420
Produttore
PAL
Lunghezza:
315 mm
Larghezza:
252 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP55
Profondità:
140 mm
Con copertura:
no
Con coperchio trasparente:
no
Superficie:
Altri
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Temperatura di esercizio:
-40...70 °C