PALAZZOLI - PAL476303 SP PAR 2P+T 16A 230V 6H IP67
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli - 3
Riferimento orario - 6 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8014950411184
Codice prodotto
PAL476303
Cod. produttore
476303
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli:
3
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di costruzione:
Spina da pannello
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Ad angolo retto
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no