PALAZZOLI - PAL113030 RONDO CONT PAR MET D82 3XM25
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 82 mm
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Alluminio
Grado di protezione (IP) - IP54
Numero di ingressi - 2
Confezione
10 PZ
EAN
8014950100248
Codice prodotto
PAL113030
Cod. produttore
113030
Produttore
PAL
Larghezza:
82 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP54
Numero di ingressi:
2
Colore:
Altri
Con copertura:
sì
Con coperchio trasparente:
no
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Temperatura di esercizio:
-40...70 °C