pagina iniziale

ORBIS - ORBOB709100 NRG-25 CONTATORE MONOF.25A 2M

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB709100 NRG-25 CONTATORE MONOF.25A 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Monofase

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 25 A

  • Tipo di contatore - Elettromeccanico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709108212

Codice prodotto

ORBOB709100

Cod. produttore

OB709100

Produttore

ORB

Tipo di polarità:

Monofase

Modello:

Misura diretta

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

25 A

Tipo di contatore:

Elettromeccanico

Tipo di tariffazione:

A tariffa singola

Adatto per:

Riferimento / Acquisizione

Tensione nominale (Un) N-L:

230...230 V

Calibrato:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Uscita impulsi:

Ottico

Classe di precisione:

B

Blocco d'inversione:

no

Tipo di indicazione:

Analogico

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva

Larghezza in numero di moduli:

2

Tipo di Impulso:

S0

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di misura profilo di carico:

no

Con il codice di accesso:

no

Frequenza uscita impulsiva:

1600...1600 Imp/kWh (k

Grado di protezione (IP):

IP20

Protocollo EDL40:

no

Numero di cifre:

6

Contatore di energia monofase per il controllo del consumo d'energia attiva. Uscita ad impulsi tipo SO 30 ms 18-27 Vdc, per la gestione remota della contabilizzazione dell'energia tramite PC. Equipaggiato con led di segnalazione e numeratore elettromeccanico. Contatore di energia 5 digit+1 decimale 50/60 Hz. Uscita impulsi: 0,5 Wh/Imp. Dimensioni: 2 Mod.Din.