ORBIS - ORBOB701100 CONTAX D-2511 SO CONT.DIG.MONO MAX25A 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatore - Elettronico
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 25 A
Tensione nominale (Un) N-L - 195...253 V
Frequenza - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
8426709112844
Codice prodotto
ORBOB701100
Cod. produttore
OB701100
Produttore
ORB
Tipo di contatore:
Elettronico
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
25 A
Tensione nominale (Un) N-L:
195...253 V
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di polo:
Monofase
Tipologia:
Misurazione diretta
Tipo di energia:
Potenza effettiva
Adatto per:
Acquisto
Tipo di tariffa:
Tariffa unica
Tipo di misurazione curve di carico:
no
Blocco antiritorno:
no
Tarato:
no
Uscita d'impulso:
Elettrico
Tipo di impulso:
S0
Velocità d'impulso:
2000...2000 Imp/kWh (k
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
1
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Firma EDL40:
no
Con codice di blocco:
no
Grado di protezione (IP):
IP20