ORBIS - ORBOB620637 DFM10 Dado Flangiato M10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Dimensione filettatura, metrica - 10
Tipo di filettatura - Metrico
Confezione
100 PZ
EAN
8426709925239
Codice prodotto
ORBOB620637
Cod. produttore
OB620637
Produttore
ORB
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Dimensione filettatura, metrica:
10
Tipo di filettatura:
Metrico
Bulloneria idonea al fissaggio di tutti gli elementi strutturali di un impianto fotovoltaico.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale: INOX A2\n - Filetto Dado: M10