pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620619 RIV50GF-5220 RIV.FIORE 5.2X20 CONF.50PZ

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620619 RIV50GF-5220 RIV.FIORE 5.2X20 CONF.50PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del perno - Alluminio

  • Materiale del manicotto - Alluminio

  • Diametro - 5.2 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Lunghezza - 20 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8426709934347

Codice prodotto

ORBOB620619

Cod. produttore

OB620619

Produttore

ORB

Materiale del perno:

Alluminio

Materiale del manicotto:

Alluminio

Diametro:

5.2 mm

Superficie:

Non trattato

Lunghezza:

20 mm

Campo di serraggio:

0.5...5.1 mm

Forma della testa:

Sfera appiattita

Forza di taglio:

3000 N

Ad espansione:

Resistenza alla trazione:

1700 N

A tenuta di gas / acqua:

Rivetto a fiore diametro 5.2mm lunghezza 20mm per fissaggio dei profili su coperture in lamiera\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n- Materiale chiodo: Lega Alluminio AW 5154 (AlMg3,5)\n- Materiale rivetto: Lega Alluminio AW 2017 (AlCuSiMn)\n- Disco: NeopreneØ 8mm, sp.0.8mm\n- Campo di serraggio: 0,5mm - 5,1 mm\n- Carico frattura di taglio: 3000 N\n- Carico frattura di trazione: 1700 N