pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620180 BF-110BARRA FILETTATA M10-10CM

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620180 BF-110BARRA FILETTATA M10-10CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Non trattato

  • Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Dimensione filettatura, metrica - 10

  • Lunghezza - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709921859

Codice prodotto

ORBOB620180

Cod. produttore

OB620180

Produttore

ORB

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Dimensione filettatura, metrica:

10

Lunghezza:

100 mm

Dimensione filettatura in pollici:

3/8 pollice

Barra Filettata in Acciaio Inox AISI 304