pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620148 BF-312BARRA FILETTATA M12-30CM

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620148 BF-312BARRA FILETTATA M12-30CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Non trattato

  • Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Dimensione filettatura, metrica - 12

  • Lunghezza - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709921804

Codice prodotto

ORBOB620148

Cod. produttore

OB620148

Produttore

ORB

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Dimensione filettatura, metrica:

12

Lunghezza:

300 mm

Dimensione filettatura in pollici:

1/2 pollice

Barra Filettata in Acciaio Inox AISI 304