ORBIS - ORBOB580768 TLCU+ TELECOM.UNIVERSAL.CONDIZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero max. di apparecchi controllabili - 11
Tipo di segnale di trasmissione - Infrarossi
Con display - sì
Unidirezionale - sì
Wireless - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8426709937195
Codice prodotto
ORBOB580768
Cod. produttore
OB580768
Produttore
ORB
Numero max. di apparecchi controllabili:
11
Tipo di segnale di trasmissione:
Infrarossi
Con display:
sì
Unidirezionale:
sì
Wireless:
sì
Adattativo ( capace di apprendere):
sì
Pre-programmato:
no
Bidirezionale:
no
Altezza:
30 mm
Larghezza:
60 mm
Profondità:
165 mm