ORBIS - ORBOB576018 VS-042 VALIGIA-SGABELLO PLAST.DIM.L52XH2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Valigetta / Cassetta
Materiale - Plastica
Altezza - 34 mm
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Larghezza - 51 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8426709929350
Codice prodotto
ORBOB576018
Cod. produttore
OB576018
Produttore
ORB
Modello:
Valigetta / Cassetta
Materiale:
Plastica
Altezza:
34 mm
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Larghezza:
51 mm
Con serratura:
no
Profondità:
28 mm
Con separatore scomparti:
sì
Con schiuma:
no
Con serrature / Portalucchetto:
no
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Scomparto amovibile:
no