pagina iniziale

ORBIS - ORBOB550260 RO1510-13 NASTRO ROSSO

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB550260 RO1510-13 NASTRO ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Rosso

  • Larghezza - 15 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Biadesivo - no

  • Spessore - 0.13 mm

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8426709924720

Codice prodotto

ORBOB550260

Cod. produttore

OB550260

Produttore

ORB

Colore:

Rosso

Larghezza:

15 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Biadesivo:

no

Spessore:

0.13 mm

Lunghezza:

10 m

Resistente ai raggi UV:

no

Trasparente:

no

Isolante:

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoestinguente:

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

no

Nastro isolante in PVC autoestinguente conforme alle norme IEC 60454-3-1-6/F-PVC/P/90.