pagina iniziale

ORBIS - ORBOB550256 GV1925-15 NASTRO GIA/VER

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB550256 GV1925-15 NASTRO GIA/VER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Giallo-Verde

  • Larghezza - 19 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Biadesivo - no

  • Spessore - 0.15 mm

Confezione

  • 120 PZ

EAN

8426709923037

Codice prodotto

ORBOB550256

Cod. produttore

OB550256

Produttore

ORB

Colore:

Giallo-Verde

Larghezza:

19 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Biadesivo:

no

Spessore:

0.15 mm

Lunghezza:

25 m

Resistente ai raggi UV:

no

Trasparente:

no

Isolante:

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoestinguente:

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

no

Nastro isolante in PVC autoestinguente conforme alle norme IEC 60454-3-1-6/F-PVC/P/90.