ORBIS - ORBOB550150 WELTAA19 AUTOAGGLOMERANTE 1910


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Larghezza - 19 mm
Materiale - Altri
Biadesivo - no
Lunghezza - 9 m
Confezione
1 PZ
EAN
8426709915315
Codice prodotto
ORBOB550150
Cod. produttore
OB550150
Produttore
ORB
Colore:
Nero
Larghezza:
19 mm
Materiale:
Altri
Biadesivo:
no
Lunghezza:
9 m
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
sì
Nastro autoagglomerante in EPR. \n - Resistente all'acqua, utilizzato diventa un corpo unico impermeabile e resistente\n - Autoamalgamante\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Resistenza all'acqua: utilizzato diventa un corpo unico impermeabile e resistente\n - Resistenza al calore: -40°C / +90°C\n - Rigidità dielettrica: 35 kV/mm