pagina iniziale

ORBIS - ORBOB537125 TDT-30 TERM.DIG.TASCAB.PENNA

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB537125 TDT-30 TERM.DIG.TASCAB.PENNA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Visualizzazione multipla - no

  • Selezione intervallo di misura - Automatico

  • Misurazione della temperatura -

  • Intervallo di misurazione della temperatura massima - 300 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709917951

Codice prodotto

ORBOB537125

Cod. produttore

OB537125

Produttore

ORB

Visualizzazione:

Digitale

Visualizzazione multipla:

no

Selezione intervallo di misura:

Automatico

Misurazione della temperatura:

Intervallo di misurazione della temperatura massima:

300 °C

Risoluzione minima della temperatura:

1 °C

Misurazione della capacità:

no

Misurazione di frequenza:

no

Termometro Digitale Tascabile a Penna TDT-30 \n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Portata da-50°C a +300°C\n - Risoluzione 0,1°C\n - Precisione±1°C\n - Pulsanti ON/OFF, MEMORIA \n - Grande display con lettura decimali