ORBIS - ORBOB537020 TESTER DIGITALE SD-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Visualizzazione - Digitale
Visualizzazione multipla - no
Selezione intervallo di misura - Automatico
Max. intervallo di misura della tensione AC - 500 V
Risoluzione minima tensione alternata - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8426709915216
Codice prodotto
ORBOB537020
Cod. produttore
OB537020
Produttore
ORB
Visualizzazione:
Digitale
Visualizzazione multipla:
no
Selezione intervallo di misura:
Automatico
Max. intervallo di misura della tensione AC:
500 V
Risoluzione minima tensione alternata:
Altro
Max. intervallo di misura della tensione DC:
500 V
Risoluzione minima tensione continua:
Altro
Max. intervallo di misura della resistenza:
40 MOhm
Risoluzione minima resistenza:
Altro
Misurazione della temperatura RTD:
no
Misurazione della temperatura:
sì
Misurazione della temperatura TC:
no
Misurazione della capacità:
sì
Massimo campo di misura della capacità:
200 µF
Risoluzione minima della capacità:
Altro
Misurazione di frequenza:
sì
Risoluzione minima della frequenza:
Altro
Prova di continuità/test diodi:
sì
Tensione di prova nominale 10 V:
no
Tensione di prova nominale 50 V:
no
Tensione di prova nominale 100 V:
no
Tensione di prova nominale 250 V:
no
Tensione di prova nominale 500 V:
no
Tensione di prova nominale 1000 V:
no
Misurazione della lunghezza del cavo:
no
Test di simmetria conduttore per collegamento a due fili a-b-e:
no
Misurazione di potenza e d'energia:
no
Analisi armonica/power quality:
no
Con misurazione di decibel (dB):
no
Misurazione del valore relativo:
no
Misurazione dell'Induttività:
no
Misurazione della conduttività:
no
Prova di continuità:
sì
Memoria dei valori massimi:
sì
Memoria valori minimi:
no
Memoria di valore di picco:
no
Misurazioni del rapporto impulso-pausa:
no
Misurazione del numero di giri:
no
Memoria dei valori misurati:
no
Interfaccia:
no
Interfaccia bluetooth:
no
Interfaccia IR:
no
Interruttore automatico:
no
Esecuzione antideflagrante testata:
no