pagina iniziale

ORBIS - ORBOB527540 AT30P 200/5A TRASFORMATORE APR.

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB527540 AT30P 200/5A TRASFORMATORE APR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

  • Corrente nominale primaria In - 200 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Fissaggio a scatto - no

  • Fattore di limitazione della sovracorrente - FS 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709911584

Codice prodotto

ORBOB527540

Cod. produttore

OB527540

Produttore

ORB

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

Corrente nominale primaria In:

200 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Fissaggio a scatto:

no

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Connettore

Numero di ingressi al primario:

1

AT30P 200/5A. Trasformatori amperometrici a barra/cavo passante apribili. Questo tipo di trasformatore si utilizza in tutti quei casi dove non è possibile interrompere la linea per inserire un comune TA. L’ ampia gamma da 100 a 3000 Ampere unita alla possibilità di avere il secondario sia da 1 che da 5. Ampere e le possibilità di inserire nel primario qualsiasi dimensione di cavi o barre di misura standard, soddisfa tutte le più svariate esigenze di installazione