ORBIS - ORBOB526700 AT40 200/5A TRASFORMATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In - 200 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - Altri
Potenza nominale secondaria (apparente) - 25 VA
Confezione
1 PZ
EAN
8426709911164
Codice prodotto
ORBOB526700
Cod. produttore
OB526700
Produttore
ORB
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In:
200 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
Altri
Potenza nominale secondaria (apparente):
25 VA
Diametro dell'apertura:
31 mm
Calibrato:
no
Apertura in larghezza:
41...41 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
31...31 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Cavo
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1