pagina iniziale

ORBIS - ORBOB526640 AT40 100/5A TRASFORMATORE

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB526640 AT40 100/5A TRASFORMATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

  • Corrente nominale primaria In - 100 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Diametro dell'apertura - 31 mm

  • Fissaggio a scatto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709911133

Codice prodotto

ORBOB526640

Cod. produttore

OB526640

Produttore

ORB

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

Corrente nominale primaria In:

100 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Diametro dell'apertura:

31 mm

Fissaggio a scatto:

no

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

AT40 100/5A. Trasformatori amperometrici a barra/cavo passante. Terminali di connessione del secondario in ottone nichelato. Il materiale del contenitore è autoestinguente con un ottima resistenza meccanica e termica. Il nucleo magnetico è in ferro silicio a grani orientati. L’ ampia gamma da 5 a 5000 A unita alla possibilità di avere il secondario sia da 1 che da, 5 A e le possibilità di inserire nel primario qualsiasi, dimensione di cavi o barre di misura standard, soddisfa tutte le più svariate esigenze di installazione