pagina iniziale

ORBIS - ORBOB526580 AT40 50/5A TRASFORMATORE

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB526580 AT40 50/5A TRASFORMATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

  • Corrente nominale primaria In - 50 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - Altri

  • Diametro dell'apertura - 31 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709911102

Codice prodotto

ORBOB526580

Cod. produttore

OB526580

Produttore

ORB

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

Corrente nominale primaria In:

50 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

Altri

Diametro dell'apertura:

31 mm

Calibrato:

no

Apertura in larghezza:

41...41 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

31...31 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Cavo

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1