pagina iniziale

ORBIS - ORBOB526460 AT30 200/5A TRASFORMATORE

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB526460 AT30 200/5A TRASFORMATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

  • Corrente nominale primaria In - 200 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Diametro dell'apertura - 23 mm

  • Fissaggio a scatto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709911041

Codice prodotto

ORBOB526460

Cod. produttore

OB526460

Produttore

ORB

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

Corrente nominale primaria In:

200 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Diametro dell'apertura:

23 mm

Fissaggio a scatto:

no

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Trasformatori amperometrici a barra/cavo passante.\n - Terminali di connessione del secondario in ottone nichelato\n - Il materiale del contenitore è autoestinguente con un'ottima resistenza meccanica e termica\n - Il nucleo magnetico è in ferro silicio a grani orientati\n - L'ampia gamma da 40 a 250 A unita alla possibilità di avere il secondario sia da 1 che da 5 A e le possibilità di inserire nel primario qualsiasi dimensione di cavi o barre di misura standard, soddisfa tutte le più svariate esigenze di installazione\n - A richiesta rapporto di trasformazione X/1A.\n - A richiesta adattatore DIN (optional).\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tensione di prova: 3 kV V AC (1 min)\n - Frequenza: 50-60 Hz\n - Fattore di sicurezza: Fs 5\n - Tensione di rete max: 720 V\n - Intensità termica nominale di corto circuito: Ith in funzione della barra\n - Intensità dinamica nominale: Idin = 2,5 Ith\n - Corrente di Sovraccarico: 1,2 In\n - Temperatura di funzionamento: Da -10 °C a +50 °C\n - Installazione: Tramitestaffe / barra DIN\n - Dimensioni inserimento primario:\n - Barra : 30mm x 10mm\n - Cavo : diam. 22 mm\nRIFERIMENTI NORMATIVI\n - IEC 185\n - UNE EN 60044-1\n - IEC 801/1-3.4\n - IEC 1010\n - EN 50081-82\n - VDE 0414\n - BS 3938\n - DIN 57414\nATTENZIONE\n - La portata deve corrispondere tassativamente al fondo scala dello strumento.\n - Il trasformatore amperometrico non è idoneo alla misurazione di correnti inferiori al 10% della portata del TA