pagina iniziale

OMRON - OMRXW2ZRY300C plc- Cavi per Morsettiere G70V conn. MIL20.

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRXW2ZRY300C plc- Cavi per Morsettiere G70V conn. MIL20.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 20

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Multipresa di alimentazione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583800274

Codice prodotto

OMRXW2ZRY300C

Cod. produttore

XW2ZRY300C

Produttore

OMR

Lunghezza:

3 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

20

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Multipresa di alimentazione

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Cavi per Morsettiere G70V conn. MIL20, fili liberi con puntali a forcella, 3 m