OMRON - OMRXW2ZRO50C PLC- CAVI PER MODULI PLC OMRON USCITA: P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 0.5 m
Funzione - PLC - altri dispositivi
Numero di poli - 20
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Multipresa di alimentazione
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Multipresa di alimentazione
Confezione
1 PZ
EAN
4548583800526
Codice prodotto
OMRXW2ZRO50C
Cod. produttore
XW2ZRO50C
Produttore
OMR
Lunghezza:
0.5 m
Funzione:
PLC - altri dispositivi
Numero di poli:
20
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Multipresa di alimentazione
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Multipresa di alimentazione
Adatto per segnali analogici:
no
Adatto per scheda di ingresso PLC:
sì
Adatto per scheda di uscita PLC:
sì
Adatto per segnali digitali:
sì