OMRON - OMRXW2Z100JA33 servo- Cavo 1 m CJ1M-CPU22/23- XW2B-20J6-8A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1 m
Numero di poli - 40
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri
Adatto per segnali analogici - no
Confezione
1 PZ
EAN
4547648521086
Codice prodotto
OMRXW2Z100JA33
Cod. produttore
XW2Z100JA33
Produttore
OMR
Lunghezza:
1 m
Numero di poli:
40
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Altri
Adatto per segnali analogici:
no
Adatto per scheda di ingresso PLC:
sì
Adatto per scheda di uscita PLC:
sì


