pagina iniziale

OMRON - OMRXW2Z0200EEL plc- cavo 2 m MIL 34pin - MIL 34pin

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRXW2Z0200EEL plc- cavo 2 m MIL 34pin - MIL 34pin

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 34

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Multipresa di alimentazione

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Multipresa di alimentazione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583449022

Codice prodotto

OMRXW2Z0200EEL

Cod. produttore

XW2Z0200EEL

Produttore

OMR

Lunghezza:

2 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

34

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Multipresa di alimentazione

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Multipresa di alimentazione

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Lunghezza 2 m connettore MIL34 su entrambi i lati