OMRON - OMRXW2Z0100FFL PLC- CAVO 1 M PLC CONN. MIL40 - XW2 MIL4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1 m
Funzione - PLC - altri dispositivi
Numero di poli - 40
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Multipresa di alimentazione
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Multipresa di alimentazione
Confezione
1 PZ
EAN
4548583449152
Codice prodotto
OMRXW2Z0100FFL
Cod. produttore
XW2Z0100FFL
Produttore
OMR
Lunghezza:
1 m
Funzione:
PLC - altri dispositivi
Numero di poli:
40
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Multipresa di alimentazione
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Multipresa di alimentazione
Adatto per segnali analogici:
no
Adatto per scheda di ingresso PLC:
sì
Adatto per scheda di uscita PLC:
sì
Adatto per segnali digitali:
sì