pagina iniziale

OMRON - OMRXW2Z0050FFL plc- Cavo 50 cm PLC conn. MIL40 - XW2 MIL40

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRXW2Z0050FFL plc- Cavo 50 cm PLC conn. MIL40 - XW2 MIL40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 0.5 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 40

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Multipresa di alimentazione

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Multipresa di alimentazione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583449145

Codice prodotto

OMRXW2Z0050FFL

Cod. produttore

XW2Z0050FFL

Produttore

OMR

Lunghezza:

0.5 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

40

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Multipresa di alimentazione

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Multipresa di alimentazione

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Lunghezza 50 cm connettore MIL40 lato I/O PLC e MIL40 lato morsettiera XW2D o XW2R