OMRON - OMRXW2RJ40GT plc- morsettiera 40 poli a vite

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 40
Tensione nominale - 24 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore
Corrente nominale - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4548583367326
Codice prodotto
OMRXW2RJ40GT
Cod. produttore
XW2RJ40GT
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
40
Tensione nominale:
24 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Connettore
Corrente nominale:
1 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento:
1
Profondità:
48.4 mm
Larghezza:
151.7 mm
Altezza:
50 mm


