OMRON - OMRXW2KCOM20 SISTEMA DI CABLAGGIO DELL INTERFACCIA CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a innesto
Numero di poli - 20
Tensione nominale - 250 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore
Corrente nominale - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
4550431146816
Codice prodotto
OMRXW2KCOM20
Cod. produttore
XW2KCOM20
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione con morsetto a innesto
Numero di poli:
20
Tensione nominale:
250 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Connettore
Corrente nominale:
10 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Profondità:
29.4 mm
Larghezza:
14.8 mm
Altezza:
75 mm


