pagina iniziale

OMRON - OMRXW2K40GO32BOUT PLC INTERFACE WIRING SYSTEM WITH PUSH-IN

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRXW2K40GO32BOUT PLC INTERFACE WIRING SYSTEM WITH PUSH-IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a innesto

  • Numero di poli - 32

  • Tensione nominale - 30 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore

  • Corrente nominale - 0.5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4550431146755

Codice prodotto

OMRXW2K40GO32BOUT

Cod. produttore

XW2K40GO32BOUT

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione con morsetto a innesto

Numero di poli:

32

Tensione nominale:

30 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Connettore

Corrente nominale:

0.5 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Profondità:

40.8 mm

Larghezza:

124 mm

Altezza:

39 mm

Sistema di cablaggio di interfaccia PLC con tecnologia Push-in Plus e terminale di alimentazione, connettore MIL a 40 punti, uscita, segnale: 0,5 A, potenza: 7 A, NPN, 30 V CC, montaggio orizzontale e verticale su guida DIN