OMRON - OMRXW2K40GO32A SISTEMA DI CABLAGGIO DELL INTERFACCIA PL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a innesto
Numero di poli - 32
Tensione nominale - 30 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore
Corrente nominale - 0.5 A
Confezione
1 PZ
EAN
4549734758062
Codice prodotto
OMRXW2K40GO32A
Cod. produttore
XW2K40GO32A
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione con morsetto a innesto
Numero di poli:
32
Tensione nominale:
30 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Connettore
Corrente nominale:
0.5 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Profondità:
40.8 mm
Larghezza:
39 mm
Altezza:
75 mm


