OMRON - OMRXW2K20GT SISTEMA DI CABLAGGIO INTERFACCIA PER USO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a innesto
Numero di poli - 20
Tensione nominale - 125 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore
Corrente nominale - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4550431146601
Codice prodotto
OMRXW2K20GT
Cod. produttore
XW2K20GT
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione con morsetto a innesto
Numero di poli:
20
Tensione nominale:
125 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Connettore
Corrente nominale:
1 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Profondità:
40.8 mm
Larghezza:
39 mm
Altezza:
56 mm


