OMRON - OMRXW2B20J61B-10756 SERVO- MORSETTIERA 20 PUNTI C200HW-NC113

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 20
Tensione nominale - 125 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore
Corrente nominale - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4536854229695
Codice prodotto
OMRXW2B20J61B-10756
Cod. produttore
XW2B20J61B-10756
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
20
Tensione nominale:
125 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Connettore
Corrente nominale:
1 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento:
1
Profondità:
45 mm
Larghezza:
67.5 mm
Altezza:
45.3 mm


