pagina iniziale

OMRON - OMRXM2S0911S003 CONNETTORE TIPO D A 9 PIN (MASCHIO) CON

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRXM2S0911S003 CONNETTORE TIPO D A 9 PIN (MASCHIO) CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio elettrico - Spina(maschio)

  • Tipo di accessorio meccanico - Altri

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4536854619489

Codice prodotto

OMRXM2S0911S003

Cod. produttore

XM2S0911S003

Produttore

OMR

Tipo di accessorio elettrico:

Spina(maschio)

Tipo di accessorio meccanico:

Altri

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Connettore tipo D a 9 pin (maschio) con cappuccio del connettore con viti di fissaggio passo M2,6 x 0,45 mm