OMRON - OMRNYB3540360 BOX PC INDUSTRIALE CON INTEL CORE I5-730


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V
Massima capacità di memoria - 16384 MB
Tipo di custodia - Box
Frequenza di clock del processore - 2.6 GHz
Confezione
1 PZ
EAN
4549734262613
Codice prodotto
OMRNYB3540360
Cod. produttore
NYB3540360
Produttore
OMR
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20.4...28.8 V
Massima capacità di memoria:
16384 MB
Tipo di custodia:
Box
Frequenza di clock del processore:
2.6 GHz
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
0...0 V
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Sostiene protocollo CAN:
no
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
3
Sostiene protocollo ASI:
no
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Numero di interfacce hardware USB:
4
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Tipo di processore:
Intel Core i5
Supporta il sistema operativo Linux:
no
Numero di altre interfacce hardware:
1
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sistema operativo preinstallato:
Windows 10
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Con disco rigido:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
sì
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Numero di slot per supporto di memorizzazione:
0
Tecnologia radio UMTS:
no
IO-link master:
no
Supporta il sistema operativo Windows 9x:
no
Capacità di memoria del disco rigido:
0.128 TB
Supporta il sistema operativo Windows 2000:
no
Supporta il sistema operativo Windows XP:
no
Supporta il sistema operativo Windows ME:
no
Supporta il sistema operativo Windows CE:
no
Supporta il sistema operativo Windows Vista:
no
Supporta il sistema operativo Windows 2003 Server:
no
Adatto per il sistema operativo Windows 7:
no
Adatto per il sistema operativo Windows 8:
no
Supporta altri sistemi operativi:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di protezione (NEMA):
1
Temperatura di esercizio:
0...55 °C
Con scheda video:
sì
Con scheda audio:
no
Con lettore ottico:
no
Con lettore floppy-disk:
no
Numero di slot liberi AGP (Accelerated Graphics Port):
0
Numero di slot liberi PCI (Peripheral Component Interconnect):
0
Con altri supporti di memorizzazione:
sì
Numero di slot liberi ISA (Industry Standard Architecture):
0
Numero di slot liberi per PC card (PCMCIA):
0
Numero di altri slot liberi:
1
Possibilità di montaggio su guida:
no
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
sì
Possibilità di montaggio frontale:
no
Possibilità di montaggio a rack:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza:
282 mm
Altezza:
41 mm
Profondità:
195 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
sì
Numero di slot PCIe liberi:
0