pagina iniziale
nuovo

OMRON - OMRNY5121300-701613 Machine Controller per 16 assi, PC Indus

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRNY5121300-701613 Machine Controller per 16 assi, PC Indus

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V

  • Massima capacità di memoria - 32768 MB

  • Tipo di custodia - Box

  • Frequenza di clock del processore - 2.9 GHz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734598170

Codice prodotto

OMRNY5121300-701613

Cod. produttore

NY5121300-701613

Produttore

OMR

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...28.8 V

Massima capacità di memoria:

32768 MB

Tipo di custodia:

Box

Frequenza di clock del processore:

2.9 GHz

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Sostiene protocollo CAN:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

3

Sostiene protocollo ASI:

no

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

1

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di interfacce hardware USB:

4

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Tipo di processore:

Intel Core i5

Supporta il sistema operativo Linux:

no

Numero di altre interfacce hardware:

1

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sistema operativo preinstallato:

Windows 10

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Con disco rigido:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Numero di slot per supporto di memorizzazione:

2

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Supporta il sistema operativo Windows 9x:

no

Capacità di memoria del disco rigido:

0.128 TB

Supporta il sistema operativo Windows 2000:

no

Supporta il sistema operativo Windows XP:

no

Supporta il sistema operativo Windows ME:

no

Supporta il sistema operativo Windows CE:

no

Supporta il sistema operativo Windows Vista:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 7:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

no

Supporta altri sistemi operativi:

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di protezione (NEMA):

1

Temperatura di esercizio:

0...55 °C

Con scheda video:

Con scheda audio:

no

Con lettore ottico:

no

Con lettore floppy-disk:

no

Numero di slot liberi AGP (Accelerated Graphics Port):

0

Numero di slot liberi PCI (Peripheral Component Interconnect):

0

Con altri supporti di memorizzazione:

Numero di slot liberi ISA (Industry Standard Architecture):

0

Numero di slot liberi per PC card (PCMCIA):

0

Numero di altri slot liberi:

1

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza:

282 mm

Altezza:

89 mm

Profondità:

195 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

Numero di slot PCIe liberi:

1

Machine Controller per 16 assi, PC Industriale Box con Intel® Core™ i5-7440EQ, 32 GB di RAM (Non-ECC), SSD MLC da 128 GB, Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bit, RS-232C