OMRON - OMRNXPNC202 Accoppiatore PROFINET serie NX 2 porte 63 m


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 0...0 V
Tensione in ingresso DC - 20.4...26.4 V
Tipo di tensione in ingresso - DC
Numero di slot - 63
Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4549734710978
Codice prodotto
OMRNXPNC202
Cod. produttore
NXPNC202
Produttore
OMR
Tensione in ingresso AC a 50 Hz:
0...0 V
Tensione in ingresso DC:
20.4...26.4 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Numero di slot:
63
Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:
sì
Con alimentatore integrato:
no
Tensione in ingresso AC a 60 Hz:
0...0 V
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
2
Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:
0 A
Numero di interfacce hardware PROFINET:
2
Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:
0 A
Corrente di entrata massima in DC:
10 A
Tensione di uscita AC 50 Hz:
0...0 V
Tensione di uscita AC 60 Hz:
0...0 V
Tensione di uscita DC:
20.4...26.4 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Sostiene protocollo TCP / IP:
sì
Corrente di uscita massima in AC 50Hz:
0 A
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Corrente di uscita massima in AC 60Hz:
0 A
Corrente di uscita massima in DC:
10 A
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Sostiene protocollo PROFINET IO:
sì
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di altre interfacce hardware:
1
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Con interfaccia ottica:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
IO-link master:
no
Componente di sistema:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Con modulo inseribile, I / O digitale:
no
Con modulo inseribile, I / O analogico:
no
Con modulo inseribile, modulo di comunicazione:
no
Con modulo inseribile, modulo tecnologico / funzioni:
no
Con modulo inseribile, modulo centrale:
no
Con modulo inseribile, altri:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Con separazione di potenziale:
sì
Con accoppiatore bus per installazione modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
no
Possibilità di montaggio a rack:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
46 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
71 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no
Certificato per ul classe di aree pericolose I:
no
Certificato per ul classe di aree pericolose II:
no
Certificato per aree pericolose UL classe III:
no
Certificato per aree pericolose UL divisione 1:
no
Certificato per aree pericolose UL divisione 2:
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):
no