OMRON - OMRNXPA9001 plc- Alimentatore per CPU NX7 220V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 85...264 V
Tipo di tensione in ingresso - AC
Tensione di uscita DC - 5...24 V
Corrente di uscita massima in DC - 18 A
Tensione in ingresso AC a 60 Hz - 85...264 V
Confezione
1 PZ
EAN
4548583593725
Codice prodotto
OMRNXPA9001
Cod. produttore
NXPA9001
Produttore
OMR
Tensione in ingresso AC a 50 Hz:
85...264 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC
Tensione di uscita DC:
5...24 V
Corrente di uscita massima in DC:
18 A
Tensione in ingresso AC a 60 Hz:
85...264 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:
40 A
Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:
40 A
Ridondanza:
no
Tensione di uscita AC 50 Hz:
0...0 V
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione di uscita AC 60 Hz:
0...0 V
Corrente di uscita massima in AC 50Hz:
-8888 A
Corrente di uscita massima in AC 60Hz:
-8888 A
Larghezza:
80 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
100 mm